Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono EVE SYS 230V SIV Plastika 75dB IP20

Šifra: 1004909

EAN: 3838895826668

ETI

002412001 - ZE 230

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SYS
Nazivni napon (V)
230
Boja kućišta
siva
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
75
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Širina u modularnim razmacima
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije