Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono MOSAIC 12-24-48V DC BIJ Plastika 80dB IP41 5-9-17mA 2M

Šifra: 2806396

EAN: 3245060766429

LEGRAND

076642

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MOSAIC
Nazivni napon (V)
12-24-48
Vrsta struje
DC
Boja kućišta
bijela
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Potrošnja struje (A)
5-9-17
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Način montaže
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Broj modula (sustav modula)
2
Nazivni napon (V)
od 12 do 48
Potrošnja električne energije (A)
od 5 do 17

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije