Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono SYSTEM 12V AC BIJ Plastika 80dB IP41 0,67A 1M

Šifra: 2653580

EAN: 8011564001060

GEWISS

GW20613

No product image

Zvono Gewiss System bijele boje, ugradbene širine 1M, 12V AC, glasnoća 80 dB/1m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Nazivni napon (V)
12
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Potrošnja struje (A)
0,67
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Širina u modularnim razmacima
1
Način montaže
Podžbukno
Bežično
Ne
Nazivni napon (V)
od 12 do 12
Potrošnja električne energije (A)
od 0,67 do 67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije