Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono SYSTEM 230V AC BIJ Plastika 80dB IP41 0,035A

Šifra: 1002320

EAN: 8011564001091

GEWISS

GW20616

No product image

Zvono Gewiss System bijele boje, ugradbene širine 1M, 230 V AC, glasnoća 80 dB/1m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Potrošnja struje (A)
0,035

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Širina u modularnim razmacima
1
Način montaže
Podžbukno
Bežično
Ne
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Potrošnja električne energije (A)
od 0,035 do 35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije