Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" kabelski razdjelnik Nous 6x C19 44,3mm 1Umm 50mm 230V

Šifra: 2782775

EAN: 3414970765246

LEGRAND

646807

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Nous
Broj SCUHKO utičnica
6x C19
Širina (mm)
44,3
Visina (mm)
1U
Dubina (mm)
50
Opskrbni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Dimenzije za pričvršćivanje (standardizirano)
482,6 mm (19 inča)
Oprema za montažu
Vodoravno/okomito
Električni priključak
Terminal pričvršćen vijcima
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
Broj utičnica C19
6
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Dužina (mm)
482,6
Kategorije prenapona
Širina mjesta za module 2M
Filtar omrežja
Ne
Preklopivo
Ne
SNMP
Ne
Sa zaslonom
Ne
Analiza
Lokalno
S LED indikatorom
Ne
S osiguračem
Ne
Ampermetar
Ne
S mjerenjem temperature
Ne
S pričvrsnim materijalom
Da
Boja
Crna
Montažna veličina (mm)
465,1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije