Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
2395 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2724304, EAN: 4044774684932
LAPP
4560057S/50

Instalacijski vodič LAPP GNYE LiFY 2,5mm2 Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736161, EAN: 4044774685007
LAPP
4560077/50

Instalacijski vodič LAPP LiFY 6mm2 ŽUT/ZEL Eca 50 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2688920, EAN: 4044774700618
LAPP
4512262S/250

Instalacijski vodič LAPP 2CHELIX X05V-K 0,75mm2 plavo/bijela Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2726064, EAN: 4044774700625
Drugi proizv.
4512263S/250

Instalacijski vodič X05V-K 1mm2 plavo/bijela Eca 2CHELIX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747922, EAN: 4044774700700
LAPP
4512292S/250

Instalacijski vodič Lapp 2CHELIX X05V-K 0,75mm2 BNWH Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743560, EAN: 4044774704913
Drugi proizv.
4522261S/150

Instalacijski vodič X07V-K 1,5mm2 Eca 2CHELIX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1168837, EAN: 3838629009923
Drugi proizv.
2040105040

Instalacijski vodič H05V-K 0,5mm2 ŽUT/ZEL Eca 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2601636, EAN: 3838629034017
Drugi proizv.
20401150500

Instalacijski vodič H05V-K 1mm2 SIV Eca 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2745530, EAN: 4044774699431
LAPP
4510042S/250

Instalacijski vodič H05V-K LAPP 0,75mm2 CRV Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739831, EAN: 4044774700601
LAPP
4512261S/250

LAPP 2CHELIX X05V-K 0,5mm2 plavo/bijela Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2728185, EAN: 4044774700649
LAPP
4512272S/250

Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 BNBK Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2697024, EAN: 4044774700946
LAPP
4512372S/250

Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 VTWH Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije