Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski vodič X07V-K 1,5mm2 Eca 2CHELIX

Šifra: 2743560

EAN: 4044774704913

Drugi proizv.

4522261S/150

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
X07V-K
Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2)
1,5
Boja plašta
0
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Zaštitni vodič
zaštita vodiča
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije