Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" ploča montažna GIGAMEDIA 19'' 4U DIN nosilec za 22 modulov-pocinkano jeklo 482mm 178mm

Šifra: 2851645

EAN: 3700575944194

GIGAMEDIA

DINSUP - GGM DINSUP

No product image

19' 4U DIN nosilec 22 modulov - pocinkano jeklo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Širina (mm)
482
Visina (mm)
178

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
130

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije