Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter CEE PRATIKA 16A 230V 3P

Šifra: 2634823

EAN: 3303432348014

SCHNEIDER ELECTRIC

PKZA203

No product image

Sistemski adapter PratiKa - 1 utičnica – njem. - 16 A – 2P + E – 220 V 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230V
Broj polova (P)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije