Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2760782, EAN: 3245060501723LEGRAND 050172
Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND 0-90st. Plastika BIJ 16A 44A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1191450, EAN: 3245060503406BTICINO 050340 - 50340
Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND s uvodnicom Ravnost. Guma CRN 16A 230V s uvodnicom
ŠIFRA: 1191419, EAN: 3245060503420BTICINO 050342 - 50342
Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND Ravnost. Guma CRN 16A 230A IP44
ŠIFRA: 2848781, EAN: 3700882122605BizLine BIZ 700814
Utikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E Ravnost. Plastika BIJ 16A 230V
ŠIFRA: 2848782, EAN: 3700882122629BizLine BIZ 700816
Utikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E Ravnost. Plastika CRN 16A 230V
ŠIFRA: 2854310, EAN: 3701395169743BizLine BIZ 701032
Utikač za kabel ŠUKO BizLine Utikač CEE 7/4 (tip F) 2P+E Ravnost. Termoplast CRN 16A 230V
ŠIFRA: 1034411, EAN: 3830012671014TRITECH G-02 - 101
Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Guma CRN 16A 250V
ŠIFRA: 1162766, EAN: 3830012671021TRITECH G-05 - 102
ŠIFRA: 1034413, EAN: 3830012671045TRITECH P-02 - 104
Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Termoplast CRN 16A 250V
ŠIFRA: 1000316, EAN: 3830012671052TRITECH P-02 - 105
Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Termoplast BIJ 16A 250V
ŠIFRA: 1080588, EAN: 3830012671083TRITECH P-1 - 108
Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Plastika CRN 16A 250V
ŠIFRA: 1064466, EAN: 3830012671090TRITECH P-1 - 109
Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Plastika BIJ 16A 250V
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.