Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi CLOU SLIM fi do750mm/jedro 105 do 80kg 300mm 800mm 800mm

Šifra: 2795920

EAN: 5907777471284

Roll Profi

A90224 - 0905

No product image

Odvrtač kabela Poll Profi CLOU SLIM, nosivost 80 kg, Za priključke do 750 mm (čvrsta jezgra od 105 mm). Visina jezgre 300 mm, radna površina: 800x800 mm. Težina 7,0 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
fi do750mm/jedro 105
Nosiva snaga (kg)
do 80
Širina (mm)
300
Visina (mm)
800
Dužina (mm)
800

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije