Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi ORIGINAL do fi: 520mm do 200kg 550mm 530mm 110mm

Šifra: 2795915

EAN: 5907777471239

Roll Profi

A90101 - 0960

No product image

Odvrtač kabela Roll Profi: za bubnjeve do 200 kg, širina 520 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
do fi: 520
Nosiva snaga (kg)
do 200
Širina (mm)
550
Visina (mm)
530
Dužina (mm)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije