Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi Roll Profi CLOU XL do1000mm/jedro 260 do 80kg 450mm 1100mm 1100mm

Šifra: 2795921

EAN: 5907777471291

Roll Profi

A90221

No product image

Odvrtač kabela Poll Profi CLOU XL, nosivost 80 kg, Za priključke do fi 750 mm (fi jezgre od 150-260 mm). Visina jezgre 450 mm, radna površina: 1100x1100 mm. Težina 11,0 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
do1000mm/jedro 260
Nosiva snaga (kg)
do 80
Širina (mm)
450
Visina (mm)
1100
Dužina (mm)
1100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije