Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi Roll Profi FLEXIPASS (garnitura 3 kom) za kabel do fi: 38mm 65mm 148mm 331-379mm 0,75kg

Šifra: 2796601

EAN: 5907777471376

Roll Profi

A90229 - FLEXIPASS

No product image

Inovativni sustav za usmjeravanje kabela Roll Profi FLEXIPASS dizajniran je za povlačenje kabela bez oštećenja vanjskog omotača u zahtjevnim okruženjima u kojima može doći do oštećenja (kabelske police, kabelske ljestve, profili itd.). itd.).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
za kabel do fi: 38mm
Širina (mm)
65
Visina (mm)
148
Dužina (mm)
331-379
Nosivost (kg)
0,75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije