Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi Roll Profi JUMBO za fi od 500-1800 mm 700kg 277mm 1206mm 195mm 17kg

Šifra: 2796594

EAN: 5907777471338

Roll Profi

A90102 - JUMBO

No product image

Odvrtač kabela Roll Profi JUMBO za fi od 500-1800 mm, nosivost 700kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
za fi od 500-1800 mm
Nosiva snaga (kg)
700
Širina (mm)
277
Visina (mm)
1206
Dužina (mm)
195
Nosivost (kg)
17

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije