Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi Roll Profi RAIL od fi 500-1400mm do 700kg 160mm 903mm 120mm 9,5kg

Šifra: 2796593

EAN: 5907777471321

Roll Profi

A90105 - RAIL

No product image

Odvrtač kabela Roll Profi RAIL za bubnjeve od 500-1400 mm, do 700 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
od fi 500-1400mm
Nosiva snaga (kg)
do 700
Širina (mm)
160
Visina (mm)
903
Dužina (mm)
120
Nosivost (kg)
9,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije