Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, pribor BizLine 14 prekatov, prosojna Kutija za alat 50mm 195mm 160mm

Šifra: 2851876

EAN: 3700882161505

BizLine

BIZ 790535 - 790535

No product image

Standardni organizator s 14 predelki prozoren 195 x 160 x 50 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
Škatla
Visina (mm)
50
Širina (mm)
195
Dubina (mm)
160

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
S naramenicama
Ne
Signalno crveno
Ne
Moguć držak s katancem
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
S bravom
Ne
S pjenom
Ne
S razdjelnikom
Da
Uklonjiva ladica
Ne
Ukupan broj odjeljaka
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije