Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2852376, EAN: 3700420301394BizLine BIZ 700149
Ručni alat, predvlaka BizLine Set nogavic za vlečenje z navojnimi nastavki 6-15mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2852375, EAN: 3700420301479BizLine BIZ 700157
Ručni alat, predvlaka BizLine Set nogavic za vlečenje z navojnimi nastavki 4-30mm
ŠIFRA: 2848741, EAN: 3700420302179BizLine BIZ 700235
Ručni alat, predvlaka BizLine 52m 6mm nadomestna jeklo-nylon, M5
ŠIFRA: 2852139, EAN: 3700420302209BizLine BIZ 700238
BizLine Prilagodljiva kroglična vodilna glava M5 fi:8mm
ŠIFRA: 2852138, EAN: 3700420302216BizLine BIZ 700239
BizLine Toga glava z vlečnim ušescem za predvleko M5 fi:8mm
ŠIFRA: 2852137, EAN: 3700420302223BizLine BIZ 700240
Ručni alat, predvlaka BizLine Fleksibilna glava z vlečnim ušescem za predvleko M5 fi: 6mm
ŠIFRA: 2852135, EAN: 3700420302230BizLine BIZ 700241
BizLine Vlečno ušesce za predvleko M5 fi: 6mm
ŠIFRA: 2852134, EAN: 3700420302247BizLine BIZ 700242
BizLine Vlečno ušesce za predvleko M5, fi:8mm
ŠIFRA: 2857210, EAN: 3700420302254BizLine BIZ 700243 - 700243
BizLine kroglična glava za predvleko M5 fi 30mm
ŠIFRA: 2865009, EAN: 3700420302292BizLine BIZ 700247 - 700247
Ručni alat, predvlaka BizLine fleksibilna glava s kroglo, BIZ 700247 M12 fi:14mm
ŠIFRA: 2848743, EAN: 3700420302346BizLine BIZ 700252
Ručni alat, predvlaka BizLine 102m 9mm nadomestna iz steklenih vlaken M12
ŠIFRA: 2848744, EAN: 3700420302353BizLine BIZ 700253
Ručni alat, predvlaka BizLine 200m 11mm nadomestna iz steklenih vlaken M12
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.