Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, pribor BizLine flexibilni kombi komplet L1, 890mm 1268mm 300mm

Šifra: 2852921

EAN: 3701395101804

BizLine

BIZ 771027

No product image

Fleksibilni komplet za ugradnju L1 kombija (1268 mm x 890 mm x 300 mm) jednostavan je i brz za sastavljanje. Ovaj komplet uključuje 6 kutija i separatore, 1 zatezač.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Visina (mm)
890
Širina (mm)
1268
Dubina (mm)
300

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije