Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, pribor MILWAUKEE Organizator PACKOUT 10 predalov 500mm 380mm 120mm

Šifra: 2796420

EAN: 4058546220273

MILWAUKEE

4932464082 - PACKOUT Organizer

No product image

Organizator s podesivim prostorima Milwaukee PACKOUT Organizer. Za set PACKOUT.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
10 predalov
Visina (mm)
500
Širina (mm)
380
Dubina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije