Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, pribor MILWAUKEE PACKOUT Penasti umetak (pakiranje = 2kom) 485mm 90mm 325mm

Šifra: 2796414

EAN: 4058546290566

MILWAUKEE

4932471428 - Foam insert

No product image

pjenasti umetak PACKOUT Pjena (pakiranje=2kom) 485mm 90mm 325mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Visina (mm)
485
Širina (mm)
90
Dubina (mm)
325

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije