Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, pribor MILWAUKEE PACKOUT SLIM ORGANIZATOR 2xVel.+8xMal. predal 65mm 500mm 380mm

Šifra: 2798774

EAN: 4058546286927

MILWAUKEE

4932471064 - SLIM ORGANISER

No product image

Milwaukee PACKOUT tanek organizator z 10 odstranljivimi in pritrdilnimi posodami za shranjevanje pribora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
2xVel.+8xMal. predal
Visina (mm)
65
Širina (mm)
500
Dubina (mm)
380

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije