Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
41 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2853240, EAN: 3838629854721
EAE Technology
3331165 - SMP PS640A EAE S-KNX

Napajanje HAN EAE KNX KNX Bus 30VDC 640mA DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2809075, EAN: 6920075775655
Sonoff
775655 - TPF-DE

Napajanje HAN Sonoff DC 5V/1.2A za kamero GK-200MP2-B

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855086, EAN: 3838629855070
EAE Technology
5002984 - SMP IPR200 IP ROUTER

Sučelje HAN EAE KNX IP Router 1M DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855096, EAN: 3838629926381
EAE Technology
3330981 - SMP MIO 1616 EAE S-K

Sučelje HAN EAE KNX 16 vhodov 16 izhodov 4DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2865623, EAN: 6920075741896
Sonoff
779053 - ZBBridge ULTRA

Sučelje HAN Sonoff ZigBee sprejemnik micro USB 5V/1A do 256 naprav Matter + Ethernet

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2853225, EAN: 3838629854660
EAE Technology
3330991 - SMP DA100 EAE S-KNX

Aktuator HAN EAE KNX DALI Gateway KNX Bus DIN 1Ch max 64 naprav

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2853226, EAN: 3838629854677
EAE Technology
3330969 - SMP SA108 EAE S-KNX

Aktuator HAN EAE KNX Univerzalni KNX Bus DIN 8Ch 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2853236, EAN: 3838629854691
EAE Technology
3331083 - SMPRCU1212 EAE S-KNX

Aktuator HAN EAE KNX Univerzalni KNX Bus DIN 12Ch 16A + 12DI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2853237, EAN: 3838629854707
EAE Technology
3331086 - SMPRCU0800 EAE S-KNX

Aktuator HAN EAE KNX Univerzalni KNX Bus DIN 8Ch 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855085, EAN: 3838629855063
EAE Technology
3330986 - SMP SA104 EAE S-KNX

Aktuator HAN EAE KNX Univerzalni KNX Bus DIN 4Ch 16A C-load

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855088, EAN: 3838629855087
EAE Technology
3331079 - SMP RCU2018 EAE S-KN

Aktuator HAN EAE KNX Univerzalni KNX Bus DIN 20Ch 16A 18 DI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855091, EAN: 3838629855100
EAE Technology
3331080 - SMP RCU2000 EAE S-KN

Aktuator HAN EAE KNX Univerzalni KNX Bus DIN 20Ch 16A za svetila, senčila, termoreg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije