Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
286 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2853240, EAN: 3838629854721
EAE Technology
3331165 - SMP PS640A EAE S-KNX

Napajanje HAN EAE KNX KNX Bus 30VDC 640mA DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2775151, EAN: 4003468480007
Theben
4800990 - LUXORliving P640

Napajanje HAN LuxorLiving KNX Bus 640mA 4M DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2775213, EAN: 4003468902295
Theben
9070958 - PS 640 mA T KNX

Napajanje HAN Theben KNX Bus 640mA 4M DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2809075, EAN: 6920075775655
Sonoff
775655 - TPF-DE

Napajanje HAN Sonoff DC 5V/1.2A za kamero GK-200MP2-B

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2853461, EAN: 8005543693629
LEGRAND
E56 - MyHome

Napajanje HAN BTICINO MyHome SCS 6 DIN 1200mA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1223590, EAN: 8011564441675
GEWISS
GW90710

Napajanje HAN CHORUS KNX Bus 640mA 4M DIN 30VDC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1223592, EAN: 8011564816619
GEWISS
GW90802

Napajanje HAN ICE Za MASTER ICE 24VDC 2500mA 4,5M DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2802325, EAN: 3414971795600
LEGRAND
412181 - 412181BFI

Sučelje HAN CX3 Gateway Wifi / Zigbee 2,5M Din

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855086, EAN: 3838629855070
EAE Technology
5002984 - SMP IPR200 IP ROUTER

Sučelje HAN EAE KNX IP Router 1M DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855096, EAN: 3838629926381
EAE Technology
3330981 - SMP MIO 1616 EAE S-K

Sučelje HAN EAE KNX 16 vhodov 16 izhodov 4DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793482, EAN: 4003468480274
Theben
4800868 - LUXORliving RF1

Sučelje HAN LuxorLiving KNX RF KNX Bus Podžbukno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2775208, EAN: 4003468820070
Theben
8254100 - theServa S110

Sučelje HAN Theben Vizualizacija app KNX Bus / RJ45 Nadžbukno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije