Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterijska svjetiljka LED LENSER P17R AKU punjiva LED se ne može zamijeniti 100-1000lm 6000-8000K akumulatorska 1x Li-ion ALU CRN IPX4

Šifra: 2748898

EAN: 4058205010245

LED LENSER

501049

No product image

Ručna akumulatorska svjetiljka snage 100 – 1000 lumena, dužine snopa 150 – 450 m, vrijeme djelovanja 8 – 60 sati, prekidač za uključivanje, višefunkcijski prekidač, prilagodljiv snop svjetlosti, svjetiljka djeluje na 1 x LI-ION bateriju.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LED LENSER
Izvedba
AKU punjiva
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Svjetlosni tok (lm)
100-1000
Temperatura boja (K)
6000-8000
Punjivo
akumulatorska
Broj baterija
1x
Vrsta baterije
Litij-ionski
Materijal
Aluminij
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IPX4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije