Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

12 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2760756, EAN: 4013674065370
LENSER
1600-0108

Baterijska svjetiljka HyCell Zoom-Flashlight LEDW 55lm 14h 3x AAA/MICRO gumirani PVC CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760757, EAN: 4013674090044
LENSER
1600-0125

Baterijska svjetiljka HyCell Travellight 4in1 LED 85lm 17h 3x AAA/MICRO Plastika CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760758, EAN: 4013674109555
LENSER
1600-0157

Baterijska svjetiljka HyCell Workinglight COB LED Flexi 3W LED 255lm 3h 3x AAA/MICRO gumirano kućište CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1146330, EAN: 4029113840408
LED LENSER
08404

Baterijska svjetiljka LED LENSER P4 1xAAA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725611, EAN: 4029113940801
LED LENSER
9408-R

Baterijska svjetiljka LED LENSER P7R 1x bijela LED AKU 1x ICR18650 P7R 20-1000lm 1x ICR18650 CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2602328, EAN: 4029113942133
LENSER
9421

Baterijska svjetiljka LENSER X21.2 ručna LED se ne može zamijeniti 250-1600lm 4x D/MONO CRN IPX4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2745785, EAN: 4058205009423
LED LENSER
500883

Baterijska svjetiljka LED LENSER P3 blister LR03 ručna LED se ne može zamijeniti 25lm 5500-9000K 1x AAA/MICRO ALU CRN IPX4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748892, EAN: 4058205009874
LED LENSER
500897

Baterijska svjetiljka LED LENSER P5R AKU punjiva LED se ne može zamijeniti 420lm 6000-8000K akumulatorska 1x Li-ion ALU CRN IPX4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748894, EAN: 4058205009911
LED LENSER
500901

Baterijska svjetiljka LED LENSER P14 ručna LED se ne može zamijeniti 40-800lm 6000-8000K 4x AA/MIGNON ALU CRN IPX4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748898, EAN: 4058205010245
LED LENSER
501049

Baterijska svjetiljka LED LENSER P17R AKU punjiva LED se ne može zamijeniti 100-1000lm 6000-8000K akumulatorska 1x Li-ion ALU CRN IPX4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748893, EAN: 4058205010825
LED LENSER
500921

Baterijska svjetiljka LED LENSER P6 ručna LED se ne može zamijeniti 200lm 6000-8000K 2x AA/MIGNON ALU CRN IPX4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2763107, EAN: 5060063225661
NEBOTools
NE6657

Baterijska svjetiljka NEBO LEO ručna LED se ne može zamijeniti 80-220lm 5-7h 22-52m 3x (priložene) AAA/MICRO CRNA /NARANČ. /SIVA IPX4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije