Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterijska svjetiljka LED LENSER P3 blister LR03 ručna LED se ne može zamijeniti 25lm 5500-9000K 1x AAA/MICRO ALU CRN IPX4

Šifra: 2745785

EAN: 4058205009423

LED LENSER

500883

No product image

Baterijska svjetiljka proizvođača LENSER ima svjetlosnu snagu 25 lumena sa snopom do 60 m, temperaturom svjetlosti 5500 – 9000 K. Izrađena je od aluminija, za rad su potrebne 3 x AAA baterije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LED LENSER
Izvedba
ručna
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Svjetlosni tok (lm)
25
Temperatura boja (K)
5500-9000
Broj baterija
1x
Vrsta baterije
Micro
Materijal
Aluminij
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IPX4

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
96
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije