Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterijska svjetiljka LED LENSER P6 ručna LED se ne može zamijeniti 200lm 6000-8000K 2x AA/MIGNON ALU CRN IPX4

Šifra: 2748893

EAN: 4058205010825

LED LENSER

500921

No product image

Kvalitetna ručna akumulatorska svjetiljka ima snagu 200 lumena, dužinu snopa 120 m, vrijeme djelovanja 15 sati, prekidač za uključivanje, prilagodljiv snop svjetlosti, priložen etui, svjetiljka djeluje na 2 x LR06/AA alkalne baterije (priložene).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LED LENSER
Izvedba
ručna
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Svjetlosni tok (lm)
200
Temperatura boja (K)
6000-8000
Broj baterija
2x
Vrsta baterije
Mignon
Materijal
Aluminij
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IPX4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije