Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Besco PRODOR PVC SK 6 MM (9,7) 6mm 6 (9,7)mm

Šifra: 1002249

EAN: 3830023420229

Besco

Sk6-1 - Zaščita žic skozi pl

No product image

PVC provodnica 6 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Besco
Za nominalni promjer cijevi (mm)
6
Promjer otvora (mm)
6 (9,7)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije