Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

25 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1213343, EAN: 4012195028093
Obo Bettermann
2153904 - 2953 M16 LGR

Instalacijska cijev Obo Bettermann PNT 16 QUICK PIPE OBO 13,2mm 15,6mm PVC gorljivo nije bez halogen SIV od -25 do 60ST.C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2751775, EAN: 4012195926085
Obo Bettermann
2046028 - SV63W ALU

Spojnica instalacijske cijevi Obo Bettermann SV63W ALU metal 63,2mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761945, EAN: 4012196332274
Obo Bettermann
2047855 - 129 TB M32

Završni tuljak instala. cijevi Obo Bettermann djeljiv 129 TB M32 Plastika M32mm SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005554, EAN: 3838629014637
HIK
GAL ŠČITNIK - GAL

ŠČITNIK GAL RDEČ m/kos CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2777697, EAN: 4031026302577
Hellermanntyton
166-11401 - HG-FR13-PA6-FR-BK

Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-FR13 13mm 13mm 9,8mm PA6FR -40°C/+120°CST.C CRN 170N bezhalogen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1207217, EAN: 8032636766571
ELETTROCANALI
ECGFE16

Zaštitna cijev EC ECGFE16 16mm PVC SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1055898, EAN: 3838629021369
TRIV
GSE 04005

Bougier zaštitna cijev GSE 4mm 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1058325, EAN: 3838629034451
TRIV
GSE 06005

Bougier zaštitna cijev GSE 6mm 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733904, EAN: 3838629051076
TRIV
GSE 16007

Bougier zaštitna cijev GSE 16mm 50m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2809043, EAN: 4031026124131
Hellermanntyton
162-20350 - SPF35-PP-BK

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton SPF35-PP-BK 35-39mm PP CRN +100ST.C bezhalogen 1 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2693308, EAN: 5022660178207
Hellermanntyton
161-64201 - HWPP16-PP-BK

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP16 16mm PP CRN -60/110ST.C bezhalogen (pak = 25 m)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1213220, EAN: 5022660178221
Hellermanntyton
161-64301 - HWPP20-PP-BK

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP20 20mm PP CRN -60/110ST.C bezhalogen (pak = 25 m)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije