Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP20 20mm PP CRN -60/110ST.C bezhalogen (pak = 25 m)

Šifra: 1213220

EAN: 5022660178221

Hellermanntyton

161-64301 - HWPP20-PP-BK

No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP20 20 mm PP crna, od -60 °C do 110 °C bez halogena dužina 25 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Helawrap HWPP20
Nazivni promjer (mm)
20
Materijal
PP
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-60/110
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
140
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
0,95
Širina spirale (mm)
16
Promjer snopa (mm)
18/21

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije