Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP16 16mm PP CRN -60/110ST.C bezhalogen (pak = 25 m)

Šifra: 2693308

EAN: 5022660178207

Hellermanntyton

161-64201 - HWPP16-PP-BK

No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP16 16 mm PP crna, -60 °C do 110 °C bez halogena, dužina 25 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Helawrap HWPP16
Nazivni promjer (mm)
16
Materijal
PP
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-60/110
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
+140
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
0,8
Širina spirale (mm)
13
Promjer snopa (mm)
13/16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije