Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
4 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1106441, EAN: 3303430154402
SCHNEIDER ELECTRIC
15440

Vremenski brojač ACTI9 iCH radnih sati 230V AC 35mm 90mm DIN šina 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1220613, EAN: 3838843801655
ISKRA MEHANIZMI
80165 - HK46.D1/11P 230V 50

Vremenski brojač HK-46 D1/11P 230V AC 48mm 48mm DIN šina

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1025596, EAN: 3838843801693
ISKRA MEHANIZMI
80169 - HK30.G0/11P 230V 50

Vremenski brojač HK-30 G0/11P 230V AC 36mm 24mm G viljuška

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780617, EAN: 5908280750101
SELEC
LT920A-V-CE - LT920A-V-CE

Vremenski brojač SELEC 48mm 24mm Ugradbeno baterija 26-260VAC reset

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije