Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač SELEC 48mm 24mm Ugradbeno baterija 26-260VAC reset

Šifra: 2780617

EAN: 5908280750101

SELEC

LT920A-V-CE - LT920A-V-CE

No product image

Brojač radnih sati SELEC, baterijsko napajanje, mehaničko resetiranje, dimenzije 48 mm x 24 mm. Ulazni signal: 26 – 260 V AC/DC.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SELEC
Širina (mm)
48
Visina (mm)
24
Način montaže
Vgradna montaža

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije