Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Čekić bušilica MILWAUKEE SDS plus AKU 18V M18FHX-0X 26mm brez baterije 2,5J 4800o/min 13mm

Šifra: 2847546

EAN: 4058546361709

MILWAUKEE

4933478888 - Milwaukee PT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Maks. energija jednog udara (J)
2,5
Maks. broj udara (o/min)
4800
Promjer svrdla za čelik (mm)
13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije