Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

285 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 1142659, EAN: 4021103177419
Cimco
117741 - CIM 0117741

Ručni alat, odvijač križni Cimco pozidriv PZ1 80mm VDE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1157197, EAN: 4021103177518
Cimco
117751 - CIM 0117751

Ručni alat, odvijač križni Cimco minus/* PZ FL1 80mm VDE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1125106, EAN: 8013629311206
BM
1120 - BM 1120

Ručni alat, odvijač križni BM Phillips PH "0" 60mm VDE 130mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1125107, EAN: 8013629311213
BM
1121 - BM 1121

Ručni alat, odvijač križni BM Phillips PH 1 80mm VDE 180mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1125108, EAN: 8013629311220
BM
1122 - BM 1122

Ručni alat, odvijač križni BM Phillips PH Širina mjesta za module 2M 100mm VDE 210mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1125109, EAN: 8013629311305
BM
1130 - BM 1130

Ručni alat, odvijač križni BM Pozidriv PZ 3 60mm VDE 130mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1125110, EAN: 8013629311312
BM
1131 - BM 1131

Ručni alat, odvijač križni BM Pozidriv PZ 1 80mm VDE 180mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1125111, EAN: 8013629311329
BM
1132 - BM 1132

Ručni alat, odvijač križni BM Pozidriv PZ Širina mjesta za module 2M 100mm VDE 210mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1171913, EAN: 4021103177051
Cimco
117705 - CIM 0117705

Ručni alat, odvijač ravni Cimco ELEKTRO 1000V 5,5 x 1,0 mm ... 125mm/220mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2766395, EAN: 4045454997342
WAGO
210-647

Ručni alat, odvijač ravni WAGO 210-647 2,5mm 25mm VDE nije ispitan 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1125101, EAN: 8013629311121
BM
1112 - BM 1112

Ručni alat, odvijač ravni BM 2,5mm 75mm VDE 145mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1125102, EAN: 8013629311138
BM
1113 - BM 1113

Ručni alat, odvijač ravni BM 3mm 100mm VDE 170mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije