Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač križni Cimco minus/* PZ FL1 80mm VDE

Šifra: 1157197

EAN: 4021103177518

Cimco

117751 - CIM 0117751

No product image

ODVIJAČ izoliran – 1000 V (*-) PZ1+FL – CIM 117751

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Sustav pričvršćivanja vijcima
minus/*
Veličina
PZ FL1
Duljina oštrice (mm)
80
VDE ispitano
VDE

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijska zaštita 1000 V
DA
Izvedba
ravan
Precizna izvedba
ni model natančnosti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije