Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijev za beton LEGRAND 651016 750 N 10,7mm 16mm 100m PVC samogasni / nezapaljiv ni brezhalogen. SIV -5 do 60ST.C

Šifra: 2783494

EAN: 3245066510163

LEGRAND

651016

No product image

Cev za beton fi 16mm proizvajalca Legrand, 750N/2J

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
750 N
Unutarnji promjer (mm)
10,7
Vanjski promjer (mm)
16
Dužina
100m
Materijal
PVC
Vatrootporna izvedba
Samougasen / negorljiv
Bez halogena
ni brezhalogen.
Boja
siva
Radna temperatura (ST.C)
-5 do 60

Ostali podaci ili svojstva

Sa spojnicom
Ne
Nadžbukno
Da
Šuplji zid
Da
Prikladno za instalacije na betonu
Ne
Strojevi i instalacije postrojenja
Ne
Instalacija na otvorenome
Da
Ponašanje savijanja
Fleksibilno
Visoko provodljivi unutarnji sloj
Ne
Podžbukna montaža
Ne
Klasa tlačne čvrstoće prema EN 61386-1
Srednje težak (klasa 3)
Klasa čvrstoće na udar prema EN 61386-1
Srednje težak (klasa 3)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije