Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

23 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2783494, EAN: 3245066510163
LEGRAND
651016

Cijev za beton LEGRAND 651016 750 N 10,7mm 16mm 100m PVC samogasni / nezapaljiv ni brezhalogen. SIV -5 do 60ST.C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2783495, EAN: 3245066510200
LEGRAND
651020

Cijev za beton LEGRAND 651020 750 N 14,1mm 20mm 100m PVC samogasni / nezapaljiv ni brezhalogen. SIV -5 do +60ST.C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2783496, EAN: 3245066510255
LEGRAND
651025

Cijev za beton LEGRAND 651025 750 N 18,3mm 25mm 100m PVC samogasni / nezapaljiv ni brezhalogen. SIV -5 do +60ST.C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2783497, EAN: 3245066510323
LEGRAND
651032

Cijev za beton LEGRAND 651032 750 N 24,3mm 32mm 50m PVC samogasni / nezapaljiv ni brezhalogen. SIV -5 do +60ST.C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1002169, EAN: 3830001031096
Mapi Pipe
300415 - RBC

Cijev za beton Mapi Pipe RBC DIN 16mm PE NAR stari tipST.C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1099767, EAN: 3830001032284
Mapi Pipe
300412 - RBC

Cijev za beton Mapi Pipe RBC DIN 13,5mm PE NAR stari tip

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739880, EAN: 3830001038651
Mapi Pipe
310947 - RBC-HF

Cijev za beton Mapi Pipe RBC DIN 13,5mm 50m PP bezhalogen NAR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739868, EAN: 3830001038675
Mapi Pipe
310948 - RBC-HF

Cijev za beton Mapi Pipe RBC DIN 16mm 50m PP bezhalogen NAR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741500, EAN: 3830001038699
Mapi Pipe
300440 - RBC-HF

Cijev za beton Mapi Pipe RBC IEC 16mm 100m PP bezhalogen NAR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2856337, EAN: 3830001038712
Mapi Pipe
300441

Cijev za beton Mapi Pipe RBC IEC 20mm 50m Halogen free NAR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741499, EAN: 3830001038736
Mapi Pipe
300442 - RBC-HF

Cijev za beton Mapi Pipe RBC IEC 25mm 50m PP bezhalogen NAR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741498, EAN: 3830001038750
Mapi Pipe
300633 - RBC-HF

Cijev za beton Mapi Pipe RBC IEC 32mm 25m PP bezhalogen NAR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije