Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dljeto MILWAUKEE samooštreće SDS-MAX SANDKE 400mm

Šifra: 2798365

EAN: 4058546344436

MILWAUKEE

4932478266 - SDS-MAX SLEDGE point

No product image

Milwaukee SDS MAX Šiljasto samooštreće dlijeto, duljine 400 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Ukupna dužina (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Šiljasto dlijeto

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije