Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2863126, EAN: 3700420303275BizLine BIZ 700692
Dljeto BizLine KONICA SDS+ 10X250 10mm 250mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2863127, EAN: 3700420303282BizLine BIZ 700693
Dljeto BizLine PLOŠČATO SDS+ 20X250 20mm 250mm
ŠIFRA: 2795081, EAN: 4002395317547MILWAUKEE 4932343738
Dljeto MILWAUKEE SDS MAX 25mm 400mm
ŠIFRA: 2793494, EAN: 4058546344429MILWAUKEE 4932478265
Dljeto MILWAUKEE SDS+ Sledge – široko, samooštreće 50mm 250mm
ŠIFRA: 2798365, EAN: 4058546344436MILWAUKEE 4932478266 - SDS-MAX SLEDGE point
Dljeto MILWAUKEE samooštreće SDS-MAX SANDKE 400mm
ŠIFRA: 2798367, EAN: 4058546344443MILWAUKEE 4932478267 - SDS MAX Flat chiesel
Dljeto MILWAUKEE samooštreće SDS-MAX SANDKE 25mm 400mm
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.