Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2769582, EAN: 3830072660355
ETREL
G-LG-S3-150E - 660452
Dodatak za punionice EV Etrel INCH Load Guard do 150A (Ethernet)
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2797472, EAN: 3830072660379
ETREL
G-LG-S3-400E
Dodatak za punionice EV Etrel INCH Load Guard do 400A (Ethernet)
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2769588, EAN: 3838629660490
ETREL
H-1259
Dodatak za punionice EV Etrel INCH jednostruki samostojni stup
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807363, EAN: 3838629813803
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1HPC1 - EVA1HPC1
Dodatak za punionice EV EVLink Home ANTI-TRIPPING 1f 16..50A Dinamična regulacija 16-50A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807364, EAN: 3838629813810
SCHNEIDER ELECTRIC
EVA1HPC3 - EVA1HPC3
Dodatak za punionice EV EVLink Home ANTI-TRIPPING 3F Dinamična regulacija 16-50A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807371, EAN: 3838629813889
WALLBOX
MTR3P65A - Power Meter 3F 65A
Dodatak za punionice EV WALLBOX Power meter direktni 3P 65A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851295, EAN: 3838629814510
WALLBOX
MTR-1P-100A-CLP-WBX - Power Meter 1F 100A
Dodatak za punionice EV WALLBOX Power meter direktni 1F 100A z tokovnikom
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2856338, EAN: 3838629909667
WALLBOX
100000193 - ABL Meter 3F 65A
Dodatak za punionice EV WALLBOX ABL Power meter 63A s tokovniki
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2863761, EAN: 3838629935246
FOX
97-803-00004-00 - DTSU666 (EV charger)
Dodatak za punionice EV FOX Smart Meter za Fox polnilnice 11-22kW 3F 3P 80A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2863764, EAN: 3838629935260
FOX
30-804-00023-00 - LCTA97C2
Dodatak za punionice EV FOX Tokovniki za Smart meter DTSU666 1.5(6)A 200A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2863765, EAN: 3838629935277
FOX
POST - Steber FOX polniln
Dodatak za punionice EV FOX Stebriček za polnilnico
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2847628, EAN: 8436575273068
WALLBOX
000000663 - RFID-10
Dodatak za punionice EV WALLBOX RFID-10
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije