Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
214 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1203750, EAN: 3830005818167
EURO M
EUROVZ

Euro M Zaštita spoja utičnice i utikača EUROVZ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1120823, EAN: 3830005819621
EURO M
SC-AL150/150

Vezni tuljak za aluminij Euro M 150mm2 ALU 70 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2601428, EAN: 3830022078315
ELBA
1840

Pribor za kanal Elba modul z HDMI vmesnikom + vratica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725245, EAN: 3830022079756
ELBA
2521M

Utičnica za parapetni kanal Elba 16A 2x230V 4M SIV (kpl)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1171852, EAN: 3830022320179
SMRDELPLAST
404019

Cijevna obujmica SMRDELPLAST SKOBA SM-16 BREZ ČEPA+VEZNI ČL 16mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767249, EAN: 3830022540492
Profil
7516SLS - 75X16 SIVI

Prohodni instalacijski kanal Profil QUADRO samoljepljiva 75mm 16mm 2000mm Plastika SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767236, EAN: 3830022540713
Profil
3020K - QUADRO

Kutni kanal Profil NIK QUADRO Pod kutom 30mm 20mm 2000mm Čista bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807048, EAN: 3830022542342
Profil
7516SLA

Prohodni instalacijski kanal Profil QUADRO samolepilni 75mm 16mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1046146, EAN: 3830023420212
Besco
383002 - Pero P16

Besco PERO P16 ZA CEV DIN 16 16mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2853539, EAN: 3830045987328
ONKA
EUROPOV2,5-10H - 1060109

Most spajanja redne stezaljke ONKA 2,5mm2 10POL (pak = 30 kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2853535, EAN: 3830045987359
ONKA
EUROPOV6-10H - 1060119

Most spajanja redne stezaljke ONKA 6mm2 10POL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797536, EAN: 3830066200499
Digitus
TN-KJ6A-STP

Modularni konektor Digitus MODUL RJ45 STP CAT.6A KEYSTONE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije