Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Električni alat, kutna brusili AEG BEWS18-125BL-0 BRUSHLESS (brez baterije) 18V 125mm

Šifra: 2770767

EAN: 4058546223595

AEG

4935464414 - BEWS18-125BL-0

No product image

Kutna brusilica BEWS18-125 BL-0

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AEG
Napon (V)
18
Maks. promjer ploče (mm)
125

Ostali podaci ili svojstva

Prihvat alata
Brzo zatezanje
Broj okretaja praznog hoda (o/min)
11000
Težina stroja (kg)
2,4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije