Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električno lemilo MILWAUKEE M12SI-0 12V brez baterije 90W 12V 20-30s 400ST.C

Šifra: 2847463

EAN: 4058546029326

MILWAUKEE

4933459760

No product image

Napon: 12V Li-Ion, temperatura: 0-400°C, snaga grijača 90W, dva vrha su uključena. Predmet je bez baterije i punjača.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Nazivni napon (W)
90
Napon (V)
12
Vrijeme zagrijavanja (s)
20-30
Maks. temperatura vrha za lemljenje (ST.C)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije