Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 1020195, EAN: 3831031733448
Drugi proizv.
VAR520SF1,60#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 1,6A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1075329, EAN: 3831031733486
Drugi proizv.
VAR520SF2,00#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 2A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1020196, EAN: 3831031733523
Drugi proizv.
VAR520SF2,50#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 2,5A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1082468, EAN: 3831031733561
Drugi proizv.
VAR520SF3,15#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 3,15A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1069626, EAN: 3831031733608
Drugi proizv.
VAR520SF4,00#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 4A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1069627, EAN: 3831031733684
Drugi proizv.
VAR520SF6,30#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 6,3A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1069628, EAN: 3831031733769
Drugi proizv.
VAR520SFD-10#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 10A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1072653, EAN: 3831031736388
Drugi proizv.
VAR632SF1,00#1U - pak=10kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 1A 6,3 x 32 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1069631, EAN: 3831031736715
Drugi proizv.
VAR632SFD-20#1U
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 20A 6,3 x 32 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1020200, EAN: 3831031733646
Drugi proizv.
VAR520SF5,00#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 5A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1082249, EAN: 3831031700938
Drugi proizv.
VAR520ST6,30#2U - pak=100kos
Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 6,3A 5x20 mm 250V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1204447, EAN: 3831031737552
Drugi proizv.
VARAVT-AL07 - pak=50kos
Plosnati osigurač (auto) 7,5A 32V SME
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije