Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
30 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1177612, EAN: 3838629024971
ISKRA
KNK5065 5kVAr 400V - KNK 5065

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVarc 400V 50Hz 3F (3x33,2µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2763868, EAN: 3838629460700
ISKRA
KNK5065 5kVAr 440V - KNK 5065

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVarc 440V 50Hz 3F (3x27,4µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2774564, EAN: 3838629690176
ISKRA
KNK3053 30kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 30kVarc 400V 50Hz 3F (3x198,9µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2774720, EAN: 3838629690282
ISKRA
KNK3053 12,5kVAr-440 - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 12,5kVarc 440V 50Hz 3F (3x68,5µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2774722, EAN: 3838629690299
ISKRA
KNK3053 15kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 15kVarc 400V 50Hz 3F (3x99,5µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2774723, EAN: 3838629690305
ISKRA
KNK3053 20kVAr-400V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 20kVarc 400V 50Hz 3F (3x132,5µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2774724, EAN: 3838629690329
ISKRA
KNK3053 25kVAr-440V - KNK 3053

Energetski kondenzator KNK 3053 25kVarc 440V 50Hz 3F (3x137µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793242, EAN: 3838895696100
ETI
004656711 - LPC 3 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 3kVarc 440V 50Hz 3F Okruglo (3x16,4µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793248, EAN: 3838895696117
ETI
004656766 - LPC 40 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 40kVarc 440V 50Hz 3F Okruglo (3x219,2µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2610013, EAN: 3838895696124
ETI
004656771 - LPC 12,5 kVAr 460V

Energetski kondenzator LPC 12,5kVarc 460V 50Hz 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793241, EAN: 3838895696551
ETI
004656710 - LPC 2,5 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 2,5kVarc 440V 50Hz 3F Okruglo (3x13,7µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793243, EAN: 3838895696568
ETI
004656712 - LPC 4 kVAr 440V

Energetski kondenzator LPC 4kVarc 440V 50Hz 3F Okruglo (3x21,9µF)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije