Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar ALFA ELECTRIC REŠETKA izlazna 150mm 150mm

Šifra: 2746687

EAN: 3838629092390

ALFA PLASTIC

ATV2000

No product image

Izlazni filtar za ormar (izlazna rešetka) ALFA ELECTRIC dimenzija 150 x 150 mm, sa zaštitom IP54, izrađen od samogasivog ABS materijala u sivoj boji RAL7035. Veličina izreza je 125 x 125 mm, vrlo jednostavna zamjena filtra.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALFA ELECTRIC
Visina (mm)
150
Širina (mm)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije