Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 1024303, EAN: 3831012310538
Sm Strojkoplast
9092 - NVS 35/7,5 L-2M
Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 2000mm perforirana metal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1034834, EAN: 3831012310545
Sm Strojkoplast
3971 - NVS 35/7,5-2M
Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 2000mm puna metal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2607931, EAN: 3831012310552
Sm Strojkoplast
196 - NVS-35/7,5 1
Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 1000mm puna metal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1137519, EAN: 3831012310828
Sm Strojkoplast
9298 - NVS/35/15 L 2 m
Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 35mm 15mm 2000mm perforirana metal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1000483, EAN: 3838629006816
Sm Strojkoplast
9571 - NVS 35/7,5 L
Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 1000mm perforirana metal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1209266, EAN: 3838629035700
ALFA PLASTIC
ALFATASCB
Nosač za dokumente u ormaru ALFA ELECTRIC A4 Plastika samoljepljivi ni transparenten
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2795607, EAN: 8012823432304
FINDER
7L.43.0.024.2200 - 7L4300242200
Svjetlo za ormar FINDER LED 600lm, prehodna 6W 24V magnetska montaža senzor pokreta
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2626331, EAN: 3606480152528
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCCOTHCF
Termostat za ormar CLIMASYS 0-60ST.C Otvoreni kontakt (NC)
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1209273, EAN: 3838629035755
ALFA PLASTIC
THR2
Termostat za ormar ALFA ELECTRIC grijač, CRV 0-60ST.C Otvoreni kontakt (NC)
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1209275, EAN: 3838629035779
ALFA PLASTIC
THV2
Termostat za ormar ALFA ELECTRIC ventilator, PL 0-60ST.C Otvoreni kontakt
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2731684, EAN: 8012823366869
FINDER
7T.81.0.000.2301 - 7T8100002301
Termostat za ormar FINDER MO ventilator -20 do +40ST.C Prekidač, otvoreni kontakt
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2746686, EAN: 3838629092383
ALFA PLASTIC
ATV1000
Filtar za ormar ALFA ELECTRIC REŠETKA izlazna 114mm 114mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije