Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 1000mm puna metal

Šifra: 2607931

EAN: 3831012310552

Sm Strojkoplast

196 - NVS-35/7,5 1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Sm Strojkoplast
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
7,5
Dužina (mm)
1000
Perforirano
polna
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije